Referenties
Facom:779.CBTPB
Rubix:10562571
EAN:3662424047459






Productdetails : FACOM COMPACTE ZAKLAMP LED 779.CBT
De Facom 779.CBTPB zaklamp tot 233 m is compact, werkt op batterijen en verlicht tot 233 m met een instelbare lichtsterkte van 43 tot 309 lumen. De 3 W LED biedt 5 standen om de lichtbundel af te stemmen op de werkzone.
Kenmerken:
De 779.CBTPB compacte zaklamp is uitgerust met een 3 W LED die tot 309 lumen produceert. Vijf lichtstanden maken het mogelijk de intensiteit en de bundel aan te passen aan de vereiste nauwkeurigheid, van 43 tot 309 lumen. Bij maximale opening bereikt de lamp 39.601 lux op 0,5 m en een lichtbereik tot 233 m.
De lamp werkt op 4 meegeleverde AAA-batterijen. De gebruiksduur kan oplopen tot 51 uur en 30 minuten, afhankelijk van de gekozen modus. Dankzij de beschermingsklasse IP65 is de lamp bestand tegen stof en spattend water. Deze wordt geleverd met een polsriempje en een beschermhoes voor transport en opslag.
Specificaties:
• Vermogen: 3 W
• Lichtopbrengst: 43 tot 309 lm
• Verlichtingssterkte: 39.601 lx op 0,5 m (maximale opening)
• Maximale lichtafstand: 233 m
• Maximale gebruiksduur: 51 u 30
• Beschermingsklasse: IP65
• Voeding: 4 AAA-batterijen (meegeleverd)
• Nettogewicht: 0,176 kg
• USB-aansluiting: nee
• Ophangbaar: nee
• Magnetisch: nee
Normen:
De Facom 779.CBTPB zaklamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit van elektrische apparatuur
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur
Kenmerken:
De 779.CBTPB compacte zaklamp is uitgerust met een 3 W LED die tot 309 lumen produceert. Vijf lichtstanden maken het mogelijk de intensiteit en de bundel aan te passen aan de vereiste nauwkeurigheid, van 43 tot 309 lumen. Bij maximale opening bereikt de lamp 39.601 lux op 0,5 m en een lichtbereik tot 233 m.
De lamp werkt op 4 meegeleverde AAA-batterijen. De gebruiksduur kan oplopen tot 51 uur en 30 minuten, afhankelijk van de gekozen modus. Dankzij de beschermingsklasse IP65 is de lamp bestand tegen stof en spattend water. Deze wordt geleverd met een polsriempje en een beschermhoes voor transport en opslag.
Specificaties:
• Vermogen: 3 W
• Lichtopbrengst: 43 tot 309 lm
• Verlichtingssterkte: 39.601 lx op 0,5 m (maximale opening)
• Maximale lichtafstand: 233 m
• Maximale gebruiksduur: 51 u 30
• Beschermingsklasse: IP65
• Voeding: 4 AAA-batterijen (meegeleverd)
• Nettogewicht: 0,176 kg
• USB-aansluiting: nee
• Ophangbaar: nee
• Magnetisch: nee
Normen:
De Facom 779.CBTPB zaklamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit van elektrische apparatuur
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur
Sterke punten
• Lichtbereik tot 233 m voor inspecties op afstand
• Nauwkeurige afstelling van de lichtbundel dankzij 5 standen
• Lange gebruiksduur tot 51 u 30, afhankelijk van de gekozen stand
• Bescherming tegen stof en spattend water dankzij IP65
• Eenvoudig transport dankzij meegeleverde polsriempje en beschermhoes
• Nauwkeurige afstelling van de lichtbundel dankzij 5 standen
• Lange gebruiksduur tot 51 u 30, afhankelijk van de gekozen stand
• Bescherming tegen stof en spattend water dankzij IP65
• Eenvoudig transport dankzij meegeleverde polsriempje en beschermhoes
Toepassingen
De Facom 779.CBTPB compacte zaklamp wordt gebruikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, interventies in de werkplaats en werkzaamheden op de bouwplaats. Deze lamp is geschikt voor visuele inspecties, controles van mechanische en elektrische apparatuur en werkzaamheden in slecht verlichte zones.
Het compacte formaat maakt transport eenvoudig in een gereedschapskoffer of broekzak. Dankzij IP65 is gebruik mogelijk buitenshuis, in stoffige omgevingen of bij aanwezigheid van matige vochtigheid.
Het compacte formaat maakt transport eenvoudig in een gereedschapskoffer of broekzak. Dankzij IP65 is gebruik mogelijk buitenshuis, in stoffige omgevingen of bij aanwezigheid van matige vochtigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 309 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,89 excl. BTW
/ stuk
€ 101,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden