MILWAUKEE NEKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 NL400-301

USB-oplaadbare neklamp 400 Lumen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:L4 NL400-301
Rubix:A0423022
Fabrikant:4933479898
EAN:4058546376925
MILWAUKEE NEKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 NL400-301

Technische samenvatting

Helderheid400 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE NEKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 NL400-301


TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 400 lumen
Tot 8 uur werkduur met een 3.0 Ah USB REDLITHIUM™ batterij
2 lichtstanden voor betere straalcontrole en opslaan van de laatst gebruikte stand bij inschakelen van de lamp
130° verticale rotaties van de lampkop voor volledige verstelbaarheid van de lampkop
Ergonomische, zweetbestendige band voor meer comfort
Bestand tegen de meeste chemicaliën die in autoschadebedrijven worden aangetroffen
IP50 classificatie voor stofbestendigheid en bestand tegen een val tot 2 m
Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met de USB-C-kabel vanaf een USB-stroombron of een stopcontact (wandcontact niet inbegrepen).
Inclusief USB-kabel




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid400 lm
90,91 excl. BTW
/ stuk
110,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden