MILWAUKEE PENLITE ALKALINE IPL-LED IPL-LED IPL-LED

Penlicht IPL-LED ALKALINE PENLIGHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:IPL-LED
Rubix:A0423747
Fabrikant:4933459440
EAN:4058546011017
MILWAUKEE PENLITE ALKALINE IPL-LED IPL-LED IPL-LED

Technische samenvatting

Helderheid100 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE PENLITE ALKALINE IPL-LED IPL-LED IPL-LED


De Milwaukee IPL-LED penlight is een compacte en lichte penlamp die een lichtopbrengst van 100 lumen levert met een reikwijdte tot 30 m. De aluminium behuizing en IP67-bescherming maken gebruik mogelijk in uiteenlopende professionele omgevingen. Deze lamp werkt op twee meegeleverde AAA-batterijen.

Kenmerken:
De Milwaukee IPL-LED penlight is uitgerust met TRUEVIEW™-verlichting met hoge definitie van 100 lumen, geschikt voor visuele controles en precisiewerkzaamheden. De aluminium behuizing is bestand tegen schokken en corrosie, terwijl de overmolded handgreep zorgt voor een betere grip, zelfs met handschoenen. De beschermzone in rubber maakt tijdelijk handsfree gebruik mogelijk door de lamp in de mond te houden. De afneembare riemclip vergemakkelijkt het dagelijks transport. De aan/uit-schakelaar aan de achterzijde is eenvoudig te bedienen en zonder overbodige standen. Het LED-lampje zorgt voor een stabiele lichtopbrengst gedurende de volledige gebruiksduur.

Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933459440
• Lichtopbrengst: 100 lm
• Reikwijdte: 30 m
• Autonomie: 3 u
• Spanning: 3,0 V DC
• Vermogen: 1 W
• Elektrische beschermingsklasse: III
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4000 K
• Batterijtype: 2 x AAA (LR03)
• Voeding: alkaline batterijen
• Gewicht met batterijen: 100 g
• Beschermingsgraad: IP67
• Kleur: rood en zwart
• Schakelaar: drukknop

Normen:
• IP67: volledige bescherming tegen stof en tijdelijke onderdompeling in water tot 1 m
• RG1: laag fotobiologisch risiconiveau, beperkt de risico’s bij blootstelling aan de lichtbundel
• CE: Europese conformiteit

Sterke punten

• Gerichte verlichting tot 30 m voor lokale inspecties
• Bestand tegen stoffige en vochtige omgevingen dankzij IP67-bescherming
• Overmolded handgreep voor verbeterde grip en tijdelijk gebruik in de mond

Toepassingen

De Milwaukee IPL-LED penlight is geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, elektrische controles en mechanische inspecties. Deze wordt gebruikt in de werkplaats, productieomgevingen en op de werf, ook in aanwezigheid van stof of vocht. Het compacte formaat en de batterijvoeding maken deze penlamp geschikt voor onderhoudsteams, installatietechnici en facilitaire diensten die werken aan apparatuur of technische installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid100 lm
Bereik30 m
Spanning3 V
25,91 excl. BTW
/ stuk
31,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden