MILWAUKEE USB OPLAADBARE LAMP PENLIGHT IR PL

Interne USB oplaadbare penlight 250 lumen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:IR PL250
Rubix:A0326622
Fabrikant:4933478705
EAN:4058546348984
MILWAUKEE USB OPLAADBARE LAMP PENLIGHT IR PL

Technische samenvatting

Helderheid250 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE USB OPLAADBARE LAMP PENLIGHT IR PL


De Milwaukee IR PL250 zaklamp levert een lichtopbrengst van 250 lm met TRUEVIEW™-technologie en een reikwijdte tot 70 m. Deze lamp is oplaadbaar via USB-C, is uitgerust met een klasse 2-laserpointer en vergemakkelijkt de communicatie op de werf.

Kenmerken:
De Milwaukee IR PL250 beschikt over twee lichtstanden om de lichtintensiteit eenvoudig aan te passen aan de interventie en de autonomie te optimaliseren. De TRUEVIEW™-technologie zorgt voor een helder en homogeen lichtbeeld, met een kleurweergave-index (CRI) van 80 en een kleurtemperatuur van 4.000 K, geschikt voor technische omgevingen. De klasse 2-laserpointer biedt een nauwkeurig visueel referentiepunt bij communicatie op de werkplek. De rubberen beschermzone maakt het mogelijk de lamp tijdelijk tussen de tanden te houden om een zone te verlichten terwijl beide handen vrij blijven. De omkeerbare en afneembare clip maakt een snelle bevestiging op kleding of een drager mogelijk. De lamp werkt met een interne REDLITHIUM™ Li-ion batterij die via USB-C wordt opgeladen. Wanneer het batterijniveau laag wordt, knippert de LED-indicator om aan te geven dat opladen nodig is. De USB-C-kabel wordt meegeleverd.

Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933478705
• Lichtopbrengst: 250 lm (hoog) / 50 lm (laag)
• Maximale reikwijdte: 70 m
• Vermogen: 3 W
• Nominale spanning: 4 V
• Autonomie: 2 u (hoog) / 8 u (laag)
• Oplaadtijd: 120 min
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Laservermogen: ≤ 1 mW
• Golflengte laser: 650 nm
• USB-ingang: 5 V DC; 0,1 A – 0,5 A
• Beschermingsgraad: IP67
• Gewicht met batterij: 0,06 kg
• Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
• Oplaadtemperatuur: +5 °C tot +40 °C
• Batterijtype: interne lithium-ion batterij (niet uitneembaar)

Normen:
• EN 60825-1:2014+A11:2021: norm voor classificatie en veiligheid van laserapparaten; deze lamp is geclassificeerd als klasse 2
• EN 50689:2021: norm voor laserapparaten bestemd voor eindgebruikers
• CE-markering: bevestigt conformiteit met Europese eisen inzake veiligheid, gezondheid en bescherming
• Elektrische beschermingsklasse III: werking op zeer lage veiligheidsspanning
• IP67: volledige bescherming tegen stof en tijdelijke onderdompeling tot 2 m

Sterke punten

• Instelbare verlichting dankzij twee lichtstanden, afgestemd op de duur van de interventie
• Reikwijdte tot 70 m voor inspecties op afstand
• Geïntegreerde laserpointer voor het nauwkeurig aanduiden van punten op de werf
• Lichtgewicht ontwerp van 60 g voor comfortabel dagelijks gebruik
• Eenvoudig opladen via USB-C met meegeleverde kabel

Toepassingen

De Milwaukee IR PL250 zaklamp wordt gebruikt voor industrieel onderhoud, inspectie van apparatuur en elektrische installatiewerkzaamheden. Op de werf maakt de laserpointer het mogelijk om op afstand nauwkeurig punten aan te duiden. In de werkplaats of buitenomgevingen maakt de IP67-bescherming gebruik mogelijk in aanwezigheid van stof of vocht. Het compacte formaat en de bevestigingsclip maken deze lamp geschikt voor mobiele interventies, met name in de bouw, de maakindustrie en technische diensten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid250 lm
45,91 excl. BTW
/ stuk
55,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden