Referenties
SMC:AFM20-F01-D
Rubix:A0727473
Fabrikant:02121433

Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F01-D
Modulaire mistafscheider
Conform ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,3 µm
Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conform ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,3 µm
Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
Sterke punten
-Mistafscheider
Kan worden gebruikt in een compacter modulair ontwerp
De kom kan met één hand worden bevestigd en losgemaakt
Draaibeveiligde structuur bij druk om de kom te verwijderen
Standaard aftapkraan voor aftappen met één druk op de knop
Rendabel en schoon ontwerp
Kan worden gebruikt in een compacter modulair ontwerp
De kom kan met één hand worden bevestigd en losgemaakt
Draaibeveiligde structuur bij druk om de kom te verwijderen
Standaard aftapkraan voor aftappen met één druk op de knop
Rendabel en schoon ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,82 excl. BTW
/ stuk
€ 48,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen