FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-DA 536883
MS6-LFM filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFM-1/2-AUV-DA
Rubix:05132502
Fabrikant:536883
EAN:4052568172077

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-DA 536883
Microfilter MS6-LFM-1/2-AUV-DA Filter 0,01 µm, metalen kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie = MS, grootte = 6, ontwerpstructuur = vezelfilter, filtratiegraad = 0,01 µm, condensaatafvoer = volledig automatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,07 excl. BTW
/ stuk
€ 173,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen