TIMKEN 14284 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14284
Rubix:03320293
EAN:0053893184159
TIMKEN 14284 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter30,226 mm
Buitendiameter71,996 mm
Breedte18,415 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14284 CUP


Timken 14284 cup voor kegellagers (tapered roller bearing), serie 14000. Ø71,996 mm buitendiameter en 18,415 mm breedte voor montage in een (set) kegellageropstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,226 mm
Buitendiameter71,996 mm
Breedte18,415 mm
Gewicht0,4 kg
Serie14000
Kokerstaal
Dikte29,522 mm
Lagertypekegellager (tapered roller bearing) - cup
€ 1.128,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.365,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen