Referenties
Timken:527S
Rubix:03383775
EAN:0053893050003




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,93 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
Productdetails : TIMKEN 527 S CONE
Timken 527S kegel (TS, tapered single) voor kegellagersets. Heeft 44,45 mm boring, 36,07 mm cone-breedte en 1,4 kg gewicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 58,93 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 525 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 34,925 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 661,44 excl. BTW
/ stuk
€ 800,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen