Referenties
Timken:HM89410
Rubix:03385105
Fabrikant:100013653
EAN:0053893433202


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 89410 CUP
Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 249,9 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | hm89400 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager buitenring (enkelrijig, ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 26800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,91 excl. BTW
/ stuk
€ 30,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen