TIMKEN 350 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:350
Rubix:03382990
Fabrikant:100041501
EAN:0053893009575
TIMKEN 350 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte21,692 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 350 CONE


Timken 350 kegelrollager conus (TS, serie 355) voor enkelrijige kegelrollen. Met 40 mm boring en 11100 N dynamische axiale (Ca90) rating.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking396,4 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte21,692 mm
Gewicht1,223 kg
Serie355
Materiaalstamped steel cage
Kokerstaal
Dikte19,002 mm
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca11100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 125,22 excl. BTW
/ stuk
€ 151,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen