Referenties
Timken:JM714210
Rubix:03385153
Fabrikant:100062181
EAN:0053893666402

Productdetails : TIMKEN JM 714210 CUP
Conische rollagers - buitenring, hoofdmaten volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 426,8 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | m714200 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollagers (enkelrijig ts, metrisch) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 31400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,43 excl. BTW
/ stuk
€ 68,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen