Referenties
Timken:A6162
Rubix:03385044
Fabrikant:100034053
EAN:0053893146102


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 41,275 mm |
| Breedte | 8,73 mm |
Productdetails : TIMKEN A 6162 CUP
Conisch rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 31,8 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 41,275 mm |
| Breedte | 8,73 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | a6000 |
| Lagertype | conisch rollager ts (enkelrijig) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 3140 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ stuk
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen