FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10 8144604
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10
Rubix:A0410655
Fabrikant:8144604
EAN:4052568581190

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; nbr (slangafdichting); pom (demontagering); aluminium tpee (schroefdraadafdichting) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10 8144604
NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; nbr (slangafdichting); pom (demontagering); aluminium tpee (schroefdraadafdichting) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | steekschroefkoppeling (recht) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g1/4 (uitwendige schroefdraad) + slang ø8 mm steekverbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,09 excl. BTW
/ stuk
€ 7,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen