Referenties
Festo:NECC-S1G9-C2-M
Rubix:06160356
Fabrikant:576031
EAN:4052568224189

Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER NECC-S1G9-C2-M 576031
stekker NECC-S1G9-C2-M Hoogte = 39,4 mm, Lengte = 58 mm, Toegestane kabeldiameter = 8 mm, Toegestane kabeldiameter = 8 mm, Veldbusinterface = sub-D, 9-polig, stekkerdoos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rohs-conform |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | stekker |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Verbinding | sub-d, 9-polig, contactdoos |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,90 excl. BTW
/ stuk
€ 95,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen