COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.53-08040RAL15G 1630
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.53-08040RAL15G1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.53-08040RAL15G1630
Rubix:A0444639
Fabrikant:5743591




Technische samenvatting
| Diameter | 7,989 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.53-08040RAL15G 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,989 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 15 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 44,9 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ stuk
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen