COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M24 B110

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DA-M24B110
Rubix:A0450163
Fabrikant:6539639
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M24 B110

Technische samenvatting

Schroefdraadm24x3
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M24 B110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24x3
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat18 mm
Diepte schroefdraad38 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingpvd alcrn
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm24x3
Tolerantie6h
156,10 excl. BTW
/ stuk
188,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen