COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M16X150C150

CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M16X150C150
Rubix:A0450037
Fabrikant:6539170
EAN:26539170
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M16X150C150

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x1,5
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M16X150C150


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x1,5
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Schroefhoek45 °
65,24 excl. BTW
/ stuk
78,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen