Insert met zeskantschroef Timken SUC210/FVSL613, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC210/FVSL613
Rubix:A0378609
EAN:0013992247643

Productdetails : TIMKEN SUC 210/FVSL613 INSERT RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,99 excl. BTW
/ stuk
€ 583,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
