Insert met zeskantschroef RHP 1055-2G, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 55.6 mm
Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G and 1000 DECG series
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1055-2G
Rubix:03304446
Fabrikant:1055-2G R
EAN:00747023040308

Documenten
Productdetails : RHP 1055-2 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Breed binnenringlager. Zelfde constructie als 6200 series, maar beter aanpasbaar aan lagers volgens de Europese standaard. 1000 G series: lager met setschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Smeertype | minerale olie, lithiumzeepvet |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Smeermiddel | shell alvania s2 |
| Gewicht | 1,12 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,42 excl. BTW
/ stuk
€ 149,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen