MAKITA CXT 12V MAX STOKHEGGENSCHAAR 46CM UN460WDZ
CXT 12 V Max Stokheggenschaar 46cm
Zie technische informatieReferenties
Makita:UN460WDZ
Rubix:A0659794
Fabrikant:UN460WDZ
EAN:0088381745260

Productdetails : MAKITA CXT 12V MAX STOKHEGGENSCHAAR 46CM UN460WDZ
Lichtgewicht stokheggenschaar op accu met een totale lengte van 2500 mm. Trapsgewijs instelbare meshoek van -65° t/m +75°. Dubbelzijdig geslepen messen (bovenmes en ondermes met geslepen tanden).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 18 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Model | un460wdz |
| Spanning | 12 V |
| Verpakking | zonder accu, lader en koffer (bare tool) |
| Onbelast toerental | 3600 rpm |
| Snelheid | 1800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,05 excl. BTW
/ stuk
€ 193,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
