Referenties
Makita:UH021GZ
Rubix:A0684783
Fabrikant:UH021GZ
EAN:0197050006059

Productdetails : MAKITA HEGGENSCHAAR XGT 40V MAX 60CM UH021GZ
Verbeterde ergonomische vormgeving, makkelijk bedienbare voorhandgreep en schakelaar. Beschikt over een energiezuinige koolborstelloze motor met een hoger aantal snijbewegingen voor een goed en soepel knip resultaat. De messenset is zo ontworpen dat de takken beter worden vast gehouden en makkelijker worden doorgeknipt. Speciale coating zorgt voor een lange levensduur van de schaarmessen. Geschikt voor het knippen van takken tot een maximale dikte van 20 mm. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 460 W |
| Zaagdiepte | 20 mm |
| Gewicht | 2,31 kg |
| Model | uh021gz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | skin/tool only (zonder accu en lader) met 600 mm bladbeschermer |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Snelheid | 4200 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
