MAKITA LXT 18V ACCU HEGGENSCHAAR 75 CM DUH752Z
LXT 18 V accu Heggenschaar 75 cm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DUH752Z
Rubix:A0660348
Fabrikant:DUH752Z
EAN:0088381874816

Productdetails : MAKITA LXT 18V ACCU HEGGENSCHAAR 75 CM DUH752Z
De LXT 18 V Makita accu past op ruim 350 machines. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten. Lange werktijd messen, door speciale vorm zijn de zijmessen aan vier zijden te gebruiken. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 21,5 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Model | duh752z |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | zonder accu en lader. geleverd met mes, messenkap en veiligheidsbril. |
| Onbelast toerental | 4400 rpm |
| Snelheid | 4400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,23 excl. BTW
/ stuk
€ 421,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
