MAKITA LXT 18V ACCU HEGGENSCHAAR 50 CM DUH501Z
LXT 18 V accu Heggenschaar 50 cm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DUH501Z
Rubix:A0659985
Fabrikant:DUH501Z
EAN:0088381858304

Productdetails : MAKITA LXT 18V ACCU HEGGENSCHAAR 50 CM DUH501Z
De LXT 18 V Makita accu past op ruim 350 machines. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Speciaal ontwerp van de messen, waardoor hij minder wrijving heeft en minder energie nodig is, dus langer werken op één acculading. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Optimaal snoeien, door de aan drie zijden geslepen messen. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 520 W |
| Zaagdiepte | 23,5 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Model | duh501z |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | tool only (z) – mesbeschermkap; veiligheidsbril (landafhankelijk). |
| Onbelast toerental | 4400 rpm |
| Snelheid | 4400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,83 excl. BTW
/ stuk
€ 397,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
