Referenties
Makita:UR100DZ
Rubix:A0660325
Fabrikant:UR100DZ
EAN:0088381854290

Productdetails : MAKITA CXT 12V MAX TRIMMER UR100DZ
Compacte en lichte machine, weegt slechts 2,1 kg. Telescopische verlengsteel van 84,5 cm tot 119,5 cm Ergonomisch design en verstelbare D-greep voor een ideale werkhouding. Beschikt over praktische opbergoplossing voor een reserve kunststof mes. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 260 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Model | ur100dz |
| Spanning | 12 V |
| Verpakking | zonder accu en lader (solo) |
| Onbelast toerental | 10000 rpm |
| Snelheid | 10000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,94 excl. BTW
/ stuk
€ 119,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
