MAKITA LXT 18V ACCU HEGGENSCHAAR 60 CM DUH602Z
LXT 18 V accu Heggenschaar 60 cm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DUH602Z
Rubix:A0660347
Fabrikant:DUH602Z
EAN:0088381874786

Productdetails : MAKITA LXT 18V ACCU HEGGENSCHAAR 60 CM DUH602Z
De LXT 18 V Makita accu past op ruim 350 machines. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten. Lange werktijd messen, door speciale vorm zijn de zijmessen aan vier zijden te gebruiken. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 520 W |
| Zaagdiepte | 21,5 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Model | duh602z |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | tool only; accu en lader apart verkocht; bevat: shear blade assembly set (191r57-1) en blade cover (459121-9). |
| Onbelast toerental | 4400 rpm |
| Snelheid | 4400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,95 excl. BTW
/ stuk
€ 393,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
