Referenties
Makita:UR3000
Rubix:19111838
Fabrikant:UR3000
EAN:0088381616348

Productdetails : MAKITA TRIMMER UR3000
Elektrische grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen. Lichtgewicht elektrische trimmer met solide aluminium schacht. Eenvoudig te kantelen kop maakt hem geschikt voor het snijden van graskanten. De trimmer is eenvoudig in hoogte verstelbaar. Uitgerust met een vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding. Voorzien van eenvoudig te vervangen draadkop. Standaard voorzien van een schouderband, veiligheidsbril en een draadkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Vermogen | 450 W |
| Zaagdiepte | 300 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Model | ur3000 |
| Spanning | 240 V |
| Verpakking | schouderriem (belt); veiligheidsbril (eye protection glass); snijdraad-/spoelcartridge (fully disposable cutting line cartridge). |
| Onbelast toerental | 9000 rpm |
| Snelheid | 9000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,97 excl. BTW
/ stuk
€ 118,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
