Referenties
Festo:SMEO-1-S6-C
Rubix:05104706
Fabrikant:151673
EAN:4052568117023

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-S6-C 151673
Naderingsschakelaar SMEO-1-LED-24-B met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 151x142x29 mm |
| Logistiek gewicht | 76,82 g |
| Type | smeo |
| Spanning, min. | 0 V |
| Spanning, max. | 250 V |
| Materiaal | epoxyhars, pc, pet, staal, tpe-o, gegoten zink, pvc |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,27 excl. BTW
/ stuk
€ 140,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen