Referenties
Fabory:38420.080.001
Rubix:08911414
EAN:8715493299870

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M8
Sluitring zwaar spanbus d7349 m8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Metrische diameter
M8