Miniatuurlager SNR 608EE, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepe groefkogellagers, enkele rij
Zie technische informatieReferenties
SNR:608EE
Rubix:A0320774
Fabrikant:608EE
EAN:3413520430689



Productdetails : SNR 608 EE KOGELLAGER
Stijf kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, wrijvende afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 600 |
| Gewicht | 0,011 g |
| Grenstoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3150 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen