Groefkogellager FAG S6003-2Z-HLC, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S6003-2Z-HLC
Rubix:A0543267
Fabrikant:0551550220000
EAN:4012802652000
FAG S 6003-2Z/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S6003-2Z-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
De enkelrijige, roestvrijstalen groefkogellagers bieden een verhoogde weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Deze lagers zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door hun lage wrijving en ontworpen om een laag geluids- en trillingsniveau te behouden bij hoge toerentallen. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.

Onderhoud:
Voor een lange levensduur en optimale prestaties wordt aangeraden om de toestand van het lager regelmatig te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw apparatuur optimaal blijft functioneren.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager S60..-2Z, corrosiebestendige materialen, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit FAG-lager, vervaardigd van roestvrij staal, biedt een uitzonderlijke betrouwbaarheid, verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het hoogwaardige ontwerp garandeert optimale prestaties in veeleisende omgevingen. Daarnaast maakt de hoge radiale belasting het een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen.
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Lage wrijvingsweerstand maakt hoge snelheden mogelijk.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
- Bescherming tegen middelgrote verontreinigingen: zorgt voor een effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Series60..-2z
Referentietoerental19600 rpm
Grenstoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2610 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 27,08 excl. BTW
/ stuk
€ 32,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen