Groefkogellager FAG S61803-2RSR-HLC, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 5 mm


Diepgroefkogellager

Referenties
fag:S61803-2RSR-HLC
rubix:A0543225
fabrikant:0555203160000
ean:4012802649109
FAG S 61803-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS
brand logo
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S61803-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Kenmerken:
Dit groefkogellager is vervaardigd uit roestvrij staal en biedt een uitstekende weerstand tegen corrosie. Het lager is voorzien van afdichtingen, wat optimale bescherming biedt tegen externe invloeden.
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen met roestvrijstalen kogels en biedt uitzonderlijke duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De groefkogellagerconstructie zorgt voor een hoge belastingscapaciteit en verminderde wrijving, wat resulteert in een soepele en betrouwbare werking.

Enkelrijige groefkogellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met speciaal ontworpen afdichtingen, die effectieve bescherming bieden tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen. Deze versterkte afdichting verhoogt de betrouwbaarheid van het lager in moeilijke omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager S618..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Corrosieweerstand voor een langere levensduur
- Hoge belastingscapaciteit voor optimale prestaties
- Afdichtingen voor bescherming tegen verontreinigingen
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen
- Onderhoudsvrije variant dankzij afdichtingen

Toepassingen

- Gereedschapsmachines: Frezen, draaibanken, boormachines, enz.
- Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,2 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte5 mm
AfdichtingTwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingCN
SerieS618..-2RSR
Grenstoerental13500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1170 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1900 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,59 excl. BTW
/ stuk
30,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen