Groefkogellager FAG S61907-2RSR-HLC, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S61907-2RSR-HLC
Rubix:A0543190
Fabrikant:0764322970000
EAN:4047643102766
FAG S 61907-2RSR/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S61907-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en gemakkelijk te onderhouden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.

Kenmerken:
Dit is een enkelrijig kogellager gemaakt van roestvrij staal, speciaal ontworpen voor een hoge corrosiebestendigheid. Het is geschikt voor diverse industriële toepassingen die hoge kwaliteit en uitzonderlijke duurzaamheid vereisen.

Enkelrijige kogellagers verdragen slechts geringe uitlijnfouten; daarom moeten de passen zeer nauwkeurig worden uitgelijnd. Uitlijnfouten kunnen leiden tot onjuiste rotatie van de kogels en extra spanningen in het lager, wat de levensduur verkort. Om deze spanningen laag te houden, zijn slechts kleine uitlijnfouten toegestaan (afhankelijk van de belasting) voor enkelrijige kogellagers.

Onderhoud:
Dankzij de twee rubberen afdichtingen heeft dit robuuste roestvrijstalen kogellager weinig onderhoud nodig. Het is aanbevolen om regelmatig de staat van de afdichtingen te controleren om een optimale bescherming tegen externe verontreinigingen te garanderen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een effectieve bescherming bieden tegen stof, vuil en vocht. Deze versterkte afdichting zorgt voor constante prestaties en verlengt de levensduur van het lager aanzienlijk. De geïntegreerde afdichtingen dragen sterk bij aan de levensduur van het lager door het vasthouden van smeermiddel en het tegenhouden van onzuiverheden.
Diepgroefkogellager S619..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Bestendig tegen chemicaliën en corrosie
- Afdichtingen voor verhoogde bescherming
- Betrouwbaar in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Series619..-2rsr
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9250 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 89,85 excl. BTW
/ stuk
€ 108,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen