Groefkogellager PTN 6017-2RS, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6017-2RS
Rubix:A0407355
Fabrikant:893719
EAN:3660338461743
PTN 6017-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6017-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental2500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44200 N
Gewicht0,87 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
218,40 excl. BTW
/ 7 stuks
264,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden