Groefkogellager PTN S61801-2RS, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S61801-2RS
Rubix:A0406992
Fabrikant:894094
EAN:3660338465475
PTN S 61801-2RS KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 61801-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid14
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental12100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1300 N
Gewicht0,007 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,28 excl. BTW
/ 14 stuks
135,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden