SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-04 0,40-0,63A
Differential relay
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:LRD04
Rubix:34011906
Fabrikant:LRD04
EAN:3389110346749

Productdetails : SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-04 0,40-0,63A
Differential thermal overload relay for use with fuses. Class 10A tripping with connection by screw clamp terminal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Max. schakelstroom | 3 A |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,65 excl. BTW
/ stuk
€ 87,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen