EATON OVERBELASTINGSRELAIS THERMISCH ZE-2,4 1,6 -2,4 A
ZE Overload Relays for Mini Contactor Relays
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Eaton:14479
Rubix:3499106601
Fabrikant:14479
EAN:4015080144793

Documenten
Productdetails : EATON OVERBELASTINGSRELAIS THERMISCH ZE-2,4 1,6 -2,4 A
Ze-2,4 Overload Relay 1.6 - 2.4A (H)106 mm x (W)45 mm x (D)58 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 300 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,89 excl. BTW
/ stuk
€ 89,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen