BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -177853
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:177853
Rubix:A0868362


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo piston magneetventiel type 5404a -177853 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -177853
Burkert Type 5404A: 2/2 servo-piston magneetventiel (NC) voor G1/2, 24 V. Werkdruk 1…50 bar en -10…120b0C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo piston magneetventiel type 5404a -177853 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Volumestroom | 33,33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1b50 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,65 excl. BTW
/ stuk
€ 275,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen