Referenties
Festo:NPQR-BK-M7
Rubix:05116001
Fabrikant:8085672
EAN:4052568451127

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (afdichting: fluorrubber) |
|---|
Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF NPQR-BK-M7 8085672
Schroefdop npqr-bk-m7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (afdichting: fluorrubber) |
| Type koppeling | schroefdop |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Verbinding | filetage m7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen