FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-T-G12-Q16 8085696
Push-in T-koppeling roestvrij staal NPQR-T
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQR-T-G12-Q16
Rubix:A0377548
Fabrikant:8085696
EAN:4052568553272

Technische samenvatting
| Materiaal | sterk gelegeerd roestvast staal (behuizing) ; afdichtingen fpm ; aanslagring ppsu |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-T-G12-Q16 8085696
Steekbare koppeling npqr-t-g12-q16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | sterk gelegeerd roestvast staal (behuizing) ; afdichtingen fpm ; aanslagring ppsu |
| Diameter buis | 16 mm |
| Type koppeling | push-in koppeling (snelkoppeling) voor perslucht, t-vorm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Verbinding | filetage mâle g1/2 vers tube à emboîtement (ø extérieur 16 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,15 excl. BTW
/ stuk
€ 190,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen