FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-T-M5-Q6 8099103
Push-in T-koppeling roestvrij staal NPQR-T
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQR-T-M5-Q6
Rubix:A0377541
Fabrikant:8099103
EAN:4052568553418

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-T-M5-Q6 8099103
Steekbare koppeling npqr-t-m5-q6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | t-koppeling (push-pull) |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Verbinding | filetage mâle m5 ; raccord push-in pour tube (ø extérieur 6 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,32 excl. BTW
/ stuk
€ 46,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen