ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUD1301E

Elektrische hydraulische pomp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Enerpac:PUD1301E
Rubix:A0012863
Fabrikant:PUD1301E
EAN:0662005125326
ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUD1301E

Technische samenvatting

Oliecapaciteit3800 cm³
Nominale druk700 bar
Typeelektrische hydraulische pomp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUD1301E


De elektrische over hydraulische pompen uit de PU-serie combineren zuinigheid met hoge prestaties - ideaal voor intermitterend gebruik bij het werken met kleine tot middelgrote cilinders en ander hydraulisch gereedschap. Alle modellen in de serie hebben 2 snelheden voor een hogere productiviteit en worden geleverd met een snoer van 3 m en een bedieningspaneel voor de veiligheid van de gebruiker. De zeer sterke gegoten behuizing met geïntegreerde handgreep beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging in industriële omgevingen. Binnen de PU-serie is er een selectie pompen met verschillende reservoircapaciteiten, klepfuncties en voltages.

Sterke punten

•Voor het vooruit, vasthouden en terugtrekken van enkelwerkende cilinders
Ideaal voor toepassingen waarbij het vasthouden van lasten vereist is
Voor toepassingen waarbij magneetventielen vereist zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit3800 cm³
Nominale druk700 bar
Typeelektrische hydraulische pomp
Gewicht15,4 kg
Aangepaste tariefcode84135020
4.806,70 excl. BTW
/ stuk
5.816,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen