INA XSU 080188 KRUISROLLENLAGER

Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding

Zie technische informatie
Referenties
INA:XSU080188
Rubix:A0543419
Fabrikant:0052348400000
EAN:4054366217899
INA XSU 080188 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA XSU 080188 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollagers standaardserie 08, zonder tandwielen, lamellaire afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3600 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Seriexsu08
Afdichtingopen
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84834090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.099,26 excl. BTW
/ stuk
4.960,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen