Referenties
INA:SX011860
Rubix:03115058
Fabrikant:0011775400000
EAN:4012802458268

Productdetails : INA SX 011860 A KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11600 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.625,86 excl. BTW
/ stuk
€ 12.857,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen