INA XSU 14.0414 KRUISROLLENLAGER
Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding
Zie technische informatieReferenties
INA:XSU140414
Rubix:03134055
Fabrikant:0000512500000
EAN:4012802424324

Productdetails : INA XSU 14.0414 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers, standaardserie 14, zonder tandwielen, lipafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28400 g |
| Binnendiameter | 344 mm |
| Buitendiameter | 484 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xsu14 |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.423,17 excl. BTW
/ stuk
€ 10.192,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
