Referenties
INA:SX011868
Rubix:03115059
Fabrikant:0011775590000
EAN:4054365914768

Productdetails : INA SX 011868 A KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12920 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.393,72 excl. BTW
/ stuk
€ 16.206,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
