Referenties
SMC:PSE540-R06
Rubix:05288972
Fabrikant:PSE540-R06
EAN:3618036254266

Technische samenvatting
| Type | pneumatische druksensor |
|---|---|
| Uitvoering | pse540 |
| Spanning, min. | 12 V |
Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE540-R06
Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R06 (Ø6 Plug-In Reducer)
Option: None
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R06 (Ø6 Plug-In Reducer)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x30x10 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | pneumatische druksensor |
| Uitvoering | pse540 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,40 excl. BTW
/ stuk
€ 63,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen