Referenties
Timken:HH923649-90012
Rubix:03326584
Fabrikant:100098174
EAN:0053893709444







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 250,825 mm |
| Breedte | 152,4 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 923649-90012 KEGELLAGER ASSY
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan, zijn de hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes. Vooraf ingestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37249,9 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 250,825 mm |
| Breedte | 152,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.499,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9.074,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen