FACOM SCHROEFBIT 5/16" XZN EV.206L
EV.L - Lange standaard bits serie 2 voor schroeven met meervoudigd vertand XZN profiel
Zie technische informatieReferenties
Facom:EV.206L
Rubix:10101949
EAN:3148510229577



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 5/16" XZN EV.206L
d [mm]: 7,0L [mm]: 70XZN [No]: M6[g]: 27
Sterke punten
• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 22 g |
| Lengte | 70 mm |
| Grootte afdruk | m6 |
| Afdruk | xzn |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen