Referenties
Facom:ATMZ.P2-3
Rubix:A0312366
EAN:3662424105517


Technische samenvatting
| Model | atmz.p2-3 |
|---|---|
| Gebruik | voor het aandrijven van phillips-schroeven ph2 - ph3 met een 1/4' aandrijving/bithouder. |
| Type | reversibel schroevendraaierblad 1/4' philips ph2 - ph3 (175 mm) |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' PHILIPS PH 2-3 175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.p2-3 |
| Gebruik | voor het aandrijven van phillips-schroeven ph2 - ph3 met een 1/4' aandrijving/bithouder. |
| Type | reversibel schroevendraaierblad 1/4' philips ph2 - ph3 (175 mm) |
| Richting | links/rechts |
| Bekleding | verchroomd (chromée) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen