Referenties
Facom:ATMZ.F
Rubix:A0312373
EAN:3662424105715


Technische samenvatting
| Model | atmz.f |
|---|---|
| Gebruik | bithouder voor 1/4'' multibit ratelgreep (6-kant), met geribd gedeelte voor extra grip. |
| Type | facom bithouder 1/4 160mm |
Productdetails : FACOM BITHOUDER 1/4 175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.f |
| Gebruik | bithouder voor 1/4'' multibit ratelgreep (6-kant), met geribd gedeelte voor extra grip. |
| Type | facom bithouder 1/4 160mm |
| Diameter | 160 mm |
| Bekleding | verchroomde afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen